{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | B | |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 36 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319007 50 | |
EAN / GTIN | 4067263201106 | |
Réf. fabricant | 319007 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils, forme B1 radial à droite, court 50 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 121.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 202.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm |
Forme | B | B |
h1 | 32 mm | 25 mm |
l1 | 30 mm | 30 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |