Porte-outils radial 32 mm

Réf.: 318946 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support PSC 80
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 85 mm
B 55 mm
⌀ ext. D 132 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318946 32
EAN / GTIN 2050001930057
Réf. fabricant PS8.V32.N11.085

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.