Porte-outils axial, simple, à gauche, PSC 80, Pour carré porte-outils: 32mm

Réf.: 318942 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 32 mm
Support PSC 80
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 140 mm
Longueur de serrage L1 98 mm
B 55 mm
⌀ ext. D 110 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318942 32
EAN / GTIN 2050001930040
Réf. fabricant PS8.V32.L11.140

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.