{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 20 mm | |
Support | PSC 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 98 mm | |
Longueur de serrage L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ ext. D | 80 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318922 20 | |
EAN / GTIN | 2050001715685 | |
Réf. fabricant | PS5.V20.L11.098 |