Porte-outils axial, simple, à droite, PSC 50, Pour carré porte-outils: 20mm

Réf.: 318921 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 20 mm
Support PSC 50
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 98 mm
Longueur de serrage L1 75 mm
B 30 mm
⌀ ext. D 80 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318921 20
EAN / GTIN 2050001715678
Réf. fabricant PS5.V20.R11.098

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.