PSC - Ebauche 102X130 mm

Réf.: 318912 102X130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D×Dim. A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de col cote A 130 mm
⌀ serrage D1 102 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Longueur ébauche L1 108 mm
Type de produit Ebauches d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318912 102X130
EAN / GTIN 2050001673046
Réf. fabricant PS6.RO0.001.130

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour la réalisation d’outils spéciaux.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.