Rallonge HSK-T63 / HSK-T63, HSK-T 63, Cote A: 120mm

Réf.: 318838 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 63 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318838 120
EAN / GTIN 2050001673497
Réf. fabricant HA6.HA6.K01.120

Description

Utilisation:

Pour l’allongement d’outils HSK.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.