Porte-outils pour barres d’alésage, HSK-T 63, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 318830 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 60 mm
⌀ ext. D 34 mm
L1 34 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318830 6
EAN / GTIN 2050001672698
Réf. fabricant HA6.B06.K01.060

Description

Utilisation:

Pour le montage de barres d’alésage.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.