Porte-outils pour barres d’alésage, HSK-T 40, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 318829 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support HSK-T 40
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 55 mm
⌀ ext. D 36 mm
L1 35 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318829 12
EAN / GTIN 2050001714299
Réf. fabricant HA4.B12.K01.055

Description

Utilisation:

Pour le montage de barres d’alésage.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils pour barres d’alésage, HSK-T 40, ⌀ serrage D<sub>1</sub>: 12mm

Porte-outils pour barres d’alésage, HSK-T 40, ⌀ serrage D1: 12mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  224.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  324.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support HSK-T 40 HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3 ISO 12164-3
Longueur de col cote A 55 mm 105 mm
Arrosage interne oui oui
L1 35 mm 79,05 mm
⌀ serrage D1 12 mm 12 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon Mandrins porte-fraises Weldon