Porte-outils radial 20 mm

Réf.: 318818 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour carré porte-outils 20 mm
    Support HSK-T 63
    Norme de porte-outils ISO 12164-3
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 90 mm
    B 30 mm
    ⌀ ext. D 80 mm
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 318818 20
    EAN / GTIN 2050001672674
    Réf. fabricant HA6.V20.N11.090

    Description

    Exécution:

    Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

    Utilisation:

    Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
    Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.