{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 25 mm | |
Support | HSK-T 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
Longueur de serrage L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ ext. D | 102 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318623 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893253 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils Eco axial, double, à droite 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 572.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 363.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 363.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Longueur de col cote A | 130 | 130 | 130 |
⌀ ext. D | 102 | 102 | 102 |
Pour carré porte-outils | 25 | 25 | 25 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Longueur de serrage L1 | 88 | 88 | 88 |