Porte-outils à changement rapide pour barre d'alésage A

Réf.: 318200 A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A
Pour 318000 A
Pour ⌀ barre d'alésage 20 mm
Longueur 85 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318200 A
EAN / GTIN 4045197316097
Réf. fabricant B 11/20/85

Description

Utilisation:

Pour recevoir des barres d’alésage et d’autres outils à queue cylindrique. Equipé de vis de réglage de hauteur verrouillable et 3 vis de serrage d’outils.