Kit de montage ultérieur Eco 25 mm

Réf.: 317900 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue b (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur queue b 25 mm
Arrosage interne oui
Pour hauteur de queue H1 25 mm
Longueur totale L1 109 mm
Longueur L2 25 mm
Hauteur totale H 32 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 317900 25
EAN / GTIN 4045197716729
Réf. fabricant 317900 25

Description

Exécution:

  • Pour apport de lubrifiant aux porte-outils du système Eco et aux porte-outils d’usinage de gorges.
  • Convient aux porte-outils de tour à changement rapide AXA 318100 et aux supports interchangeables PARAT 316120316160.
  • La lubrification s’effectue via un raccord à gauche, à droite ou à l’arrière.

Livraison:

Avec bouchons filetés et raccord rapide (G 1/8 pouce) pour raccords de ⌀ ext. 6 mm. Longueur de raccord 17,4 mm.