Clé de serrage de sécurité à ressort, avec éjecteur 350 mm

Réf.: 317810 350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ mandrin 350 mm
Carré 14 mm
Type de produit Clé de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 317810 350
EAN / GTIN 4019208054636
Réf. fabricant 154377

Description

Exécution:

Avec douille à ressort, qui empêche tout oubli de la clé dans le mandrin de tour.

Utilisation:

Pour mandrins de tour 310100312700.

Remarque(s):

Pour la référence de mandrin 74, voir clé six pans 626000.