Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Faux plateau de mandrin à cône court ASA B5,9 D1 DIN 55029, ⌀ d1 / cône: 250/6mm

Réf.: 317700 250/6

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d1 / cône (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. d1 250 mm
Dim. cône 6
⌀ cône d2 106,39 mm
Epaisseur B 36 mm
Nombre de goujons Camlock 6
Type de produit Accessoires pour mandrins de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 317700 250/6
Réf. fabricant 319683

Description

Exécution:

Entièrement usinés du côté machine, dressés côté mandrin.

Utilisation:

Pour montage ultérieur sur mandrin de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 A. Les mandrins de tour avec cône court incorporé sont préférables du fait de leur porte-à-faux réduit.
Pour broches ASA B 5.9 exécution D 1 (Camlock) et DIN 55029.

Matière(s):

Fonte spéciale.