Faux plateau de mandrin à cône court DIN 55027 160/5 mm

Réf.: 317500 160/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d1 / cône (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. d1 160 mm
Dim. cône 5
⌀ cône d2 82,575 mm
Epaisseur B 21 mm
Nombre de goujons filetés 4
Type de produit Accessoires pour mandrins de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 317500 160/5
EAN / GTIN 4019208078656
Réf. fabricant 319654

Description

Exécution:

Entièrement usinés du côté machine, dressés côté mandrin.

Utilisation:

Pour montage ultérieur sur mandrin de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 A. Les mandrins de tour avec cône court incorporé sont préférables du fait de leur porte-à-faux réduit.
Pour broches DIN 55027 ou ISO 702/III (identique à l’ancienne norme DIN 55022) avec goujons filetés et écrous à embase.

Matière(s):

Acier C45