Douille de serrage pour queue cylindrique, Type / ⌀ serrage: 2/12mm

Réf.: 316260 2/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type / ⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indiquer le ⌀ de serrage désiré 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
Pour 316200 2/40; 3/40
Longueur L 78 mm
40 mm
Epaisseur moyeu 4 mm
Type de produit Douille de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 316260 2/12
EAN / GTIN 4045197316653
Réf. fabricant 136366

Description

Utilisation:

Pour recevoir des outils avec queue cylindrique.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.