Jeu de bagues d’alésage pour mors RotoRi S

Réf.: 315910 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bridage intérieur 25 mm - 121 mm
⌀ bridage extérieur 39 mm - 153 mm
pour ⌀ mandrin de tour 80 mm - 200 mm
pour alésage chanfreiné des mors extérieurs M8; M10
Type de produit Bague d’alésage de mors

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315910 S
EAN / GTIN 2050002053113
Réf. fabricant P19508142200

Description

Exécution:

La forme spéciale et brevetée des bagues d’alésage avec segments courbes permet un réglage progressif des mors afin d’atteindre le diamètre désiré. Les tirettes RotoFix flexibles brevetées fournies dans le kit permettent de compenser aisément les grandes tolérances des chanfreins de vis dans les mors de serrage de différents fabricants grâce à une plage de réglage de 2 mm. Aucune reprise des chanfreins de vis n’est nécessaire.

Avantage(s):

  • Serrage intérieur et extérieur avec 1 bague.
  • Plage de serrage progressive.
  • Ajustement précis au 1/10 mm du diamètre de tournage.
  • Coûts d’équipement réduits grâce aux tirettes RotoFix.
  • Economies importantes sur les mors de serrage.
  • Accessibilité optimale de l’outil de tournage.
  • Manipulation rapide et flexible.

Utilisation:

Les bagues en acier spécial haute résistance permettent de tourner des mors de serrage doux avec précision sous une pression de serrage ou de rectifier des mors de serrage durs. Utilisables pour l’usinage intérieur ou extérieur des mors.

Livraison:

Support en tôle, tirettes Premium RotoFix et bagues RotoFix.
20 bagues et 3 boulons de chaque M8 / M10.

Remarque(s):

Egalement disponible sur demande pour mandrins à 4 et 6 mors.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier