Jeu de mors étagés, 4 pièces, durs 200

Réf.: 315300 200
Fixer le prix 4 Unité (CHF 74,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 200 mm
Longueur L 69 mm
Largeur B 20 mm
Hauteur H 53,5 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315300 200
EAN / GTIN 4019208038605
Réf. fabricant 110078

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 4 mors 312505; 312705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.