Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs 350

Réf.: 315200 350
Fixer le prix 3 Unité (CHF 190,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 350 mm
Longueur L 130 mm
Largeur B 34 mm
Hauteur H 79,5 mm
Egalement pour type de mandrin 400 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 315200 350
EAN / GTIN 4019208038377
Réf. fabricant 110017

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310505; 310655; 310705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.