{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 165 mm | |
Longueur L | 60 mm | |
Largeur B | 120 mm | |
Hauteur H | 50 mm | |
Entraxe a | 25 mm | |
Entraxe b | 20 mm | |
Largeur de rainure D | 12 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313738 165 | |
EAN / GTIN | 4060576180304 | |
Réf. fabricant | 0132700 |