Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 315/21

Réf.: 313725 315/21
Fixer le prix 3 Unité (CHF 25,33 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 315 mm
Longueur L 130 mm
Largeur B 50 mm
Hauteur H 58 mm
Entraxe a 39 mm
Entraxe b 30 mm
Largeur de rainure D 21 mm
Pour filetages DIN 912 M16
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313725 315/21
EAN / GTIN 4062406699277
Réf. fabricant 313725 315/21

Description

Exécution:

Rainure et denture finement fraisées, non brunies.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.