{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 210 mm | |
Longueur L | 95 mm | |
Largeur B | 35 mm | |
Hauteur H | 40 mm | |
Entraxe a | 24 mm | |
Entraxe b | 25 mm | |
Largeur de rainure D | 14 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M12 | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313715 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929693 | |
Réf. fabricant | 0132139 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 210
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
53,20 CHF
CHF 45.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
|
|
Entraxe a | 24 mm | 24 mm | 20 mm |
Largeur B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Pour type de mandrin | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Pour filetages DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Longueur L | 95 mm | 95 mm | 102 mm |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | Mandrins de serrage et mors Schunk | Mandrins de serrage et mors Schunk |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage | Mors pour mandrins de serrage |