{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 210 mm | |
Longueur L | 69,5 mm | |
Largeur B | 140 mm | |
Hauteur H | 60 mm | |
Entraxe a | 35 mm | |
Entraxe b | 22 mm | |
Largeur de rainure D | 17 mm | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313435 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929518 | |
Réf. fabricant | 0169101 |