Vis de fixation pour mors rapportés durs et doux 160/200

Réf.: 313420 160/200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour type de mandrin 160 / 200
    Filetage M 8×1
    Longueur 20 mm
    Pour code couleur Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
    Type de produit Vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 313420 160/200
    EAN / GTIN 4019208055602
    Réf. fabricant 200182

    Description

    Utilisation:

    Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l'emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d'équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.

    Adapté(s) pour:

    Mors rapportés 313210, 313250, 3133220, 313300 et 313310.