{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 315 mm | |
Longueur L | 145 mm | |
Largeur B | 35 mm | |
Hauteur H | 50 mm | |
Largeur de rainure D | 12 mm | |
Entraxe b | 54 mm | |
Longueur âme A | 26 mm | |
Pour code couleur | Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm | |
Type de produit | Mors pour mandrins à crémaillère |
Référence article | 313315 315 | |
EAN / GTIN | 4062406699147 | |
Réf. fabricant | 313315 315 |