Jeu de 3 mors durs rapportés, Pour type de mandrin: 250

Réf.: 313250 250
Fixer le prix 3 Unité (CHF 87,17 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 250 mm
Longueur L 92 mm
Largeur B 34 mm
Largeur de rainure D 12 mm
Entraxe b 40 mm
Longueur âme A 20 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313250 250
EAN / GTIN 4019208023748
Réf. fabricant 094014

Description

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour vissage sur semelles trempées. En association avec les semelles, utilisables comme mors intérieur ou extérieur.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de 3 mors durs rapportés, Pour type de mandrin: 250

Jeu de 3 mors durs rapportés, Pour type de mandrin: 250

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  261.50
(CHF 87,17 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
64,60 CHF
CHF  56.50
(CHF 18,83 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Entraxe b 40 mm 40 mm
Largeur B 34 mm 30 mm
Pour type de mandrin 250 mm 250 mm
Longueur L 92 mm 125 mm
Largeur de rainure D 12 mm 12 mm
Longueur âme A 20 mm 20 mm
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère Mors pour mandrins à crémaillère