Jeu de 3 mors étagés, denture droite 315

Réf.: 313237 315
Fixer le prix 3 Unité (CHF 221,33 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 315 mm
Longueur L 116,3 mm
Largeur B 32 mm
Hauteur H 66 mm
Exécution 2 étages
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313237 315
EAN / GTIN 2050001929457
Réf. fabricant 0162102

Description

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Comme mors intérieur ou extérieur.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.
  • Pour adaptation au mandrin de tour, tenir compte de la denture.