Jeu de 3 mors à griffes pour mandrins 1

Réf.: 313233 1
Fixer le prix 3 Unité (CHF 153,67 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ type de mandrin 315 mm
    Largeur de rainure D 12 mm
    Entraxe b 54 mm
    Longueur âme A 26 mm
    Pour code couleur Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
    Plage de serrage 44 mm - 211 mm
    Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 313233 1
    EAN / GTIN 2050001929334
    Réf. fabricant 0139166

    Description

    Utilisation:

    Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
    Pour serrage extérieur, idéal pour le serrage de pièces brutes.

    Matière(s):

    Produit de qualité en 16MnCr5, trempé.

    Adapté(s) pour:

    Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

    Remarque(s):

    Plage de serrage à titre d’exemple pour 313115313137. Profondeur du niveau de serrage 25 mm.