Jeu de 3 mors à griffes pour mandrins 4

Réf.: 313231 4
Fixer le prix 3 Unité (CHF 128,33 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ type de mandrin 200 mm
Largeur de rainure D 10 mm
Entraxe b 40 mm
Longueur âme A 20 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk; Mandrin de tour à crémaillère et mors Schunk
Plage de serrage 144 mm - 210 mm
Type de produit Mors pour mandrins à crémaillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313231 4
EAN / GTIN 2050001929297
Réf. fabricant 0139159

Description

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors en quelques secondes au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l’emploi sur la machine. Cela permet de réduire au minimum les temps d’équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.
Pour serrage extérieur, idéal pour le serrage de pièces brutes.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5, trempé.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhm Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

Plage de serrage à titre d’exemple pour 313115313137. Profondeur du niveau de serrage 25 mm.