Butée longitudinale pour tour, Type: 8

Réf.: 313145 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ broche 65 mm - 78 mm
Longueur clé de serrage 750 mm
Type de produit Butée longitudinale pour tours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313145 8
EAN / GTIN 4045197606624
Réf. fabricant 313145 8

Description

Fonctionnement:

Tourner la tirette pour presser les 4 mors intégrés contre la paroi intérieure.

Utilisation:

Outil idéal pour une fixation axiale à n’importe quelle position.

Livraison:

Avec clé spéciale pour tirette.

Remarque(s):

Ne convient pas pour les mandrins automatiques avec tube de serrage.