Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux, Pour type de mandrin: 100

Réf.: 312971 100
Remise
81,90 CHF
Fixer le prix 3 Unité (CHF 24,43 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 100 mm
Longueur L 42 mm
Largeur B 15 mm
Hauteur H 32 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 312971 100
EAN / GTIN 4062406154882
Réf. fabricant 312971 100

Description

Remarque(s):

Compatible avec les mandrins à 3 mors Bison.