Protection pièce 160

Réf.: 312800 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 160 mm
Longueur 23 mm
Largeur 18 mm
Egalement pour type de mandrin 140
Type de produit Protection de guidage des mors

Numéros d’identification et classifications

Référence article 312800 160
EAN / GTIN 4019208035420
Réf. fabricant 108503

Description

Utilisation:

A insérer dans le guidage du mors. Empêche les copeaux de pénétrer dans le corps du mandrin.

Adapté(s) pour:

Mandrins 310505310705 et 312505312705.