Bague, large, ⌀ int.×épais. b1: 40X4mm

Réf.: 309930 40X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int.×épais. b1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. 40 mm
Epaisseur b1 4 mm
Exécution large
Norme DIN 2084
⌀ ext. 55 mm
Type de produit Bague

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309930 40X4
EAN / GTIN 4045197307460
Réf. fabricant 2084B/40X4

Description

Exécution:

2,0 − 60 mm d’épaisseur. En acier de cémentation trempé. ⌀ extérieur rectifié, surfaces planes rodées. L’écart de parallélisme admissible pour l’épaisseur correspond à IT 3, compte tenu de l’alésage d1. Tolérance d’épaisseur de la bague: ± 0,1 mm.