Bague 22X60 mm

Réf.: 309930 22X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int.×épais. b1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ int. 22 mm
    Epaisseur b1 60 mm
    Exécution large
    Norme DIN 2084
    ⌀ ext. 34 mm
    Type de produit Bague

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309930 22X60
    EAN / GTIN 4045197307279
    Réf. fabricant 2084B/22X60

    Description

    Exécution:

    2,0 − 60 mm d’épaisseur. En acier de cémentation trempé. ⌀ extérieur rectifié, surfaces planes rodées. L’écart de parallélisme admissible pour l’épaisseur correspond à IT 3, compte tenu de l’alésage d1. Tolérance d’épaisseur de la bague: ± 0,1 mm.