Vis de serrage de fraise alésage traversant 40 mm

Réf.: 309861 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ mandrin 40 mm
Norme DIN 6367
Filetage M M20
Longueur de filet 30 mm
⌀ tête 52 mm
Epaisseur tête 10 mm
Type de produit Vis de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309861 40
EAN / GTIN 4250122674214

Description

Utilisation:

Pour la fixation de fraises à alésage.
Apport de lubrifiant via des alésages latéraux.

Remarque(s):

Compatible avec
  • Attachement HSK, PSC.
  • Attachement SA et BT uniquement avec type ADB.