{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité mandrin | 4 mm - 32 mm | |
Norme | DIN 6388 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Longueur totale L | 33,5 mm | |
⌀ ext. D | 72 mm | |
Filetage | M60×2,5 | |
Couple de serrage maximal | 220 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309670 4-32 | |
EAN / GTIN | 4045197292179 | |
Réf. fabricant | 309670 4-32 |