Ecrou de serrage ER CENTRO P Standard 16C

Réf.: 309655 16C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type CP pour ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Centro P
Plage de serrage 1 mm - 10 mm
Longueur totale L 23,2 mm
⌀ ext. D 24 mm
Couple de serrage maximal 55 Nm
Filetage Tr21×1,5
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309655 16C
EAN / GTIN 2050001704849
Réf. fabricant 4483200

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec “M”, exécution très étroite.
MiniSchlank = réf. avec “MS”, exécution extrêmement étroite.
Conique = toutes les réf. avec “C”.
Standard
= toutes les autres réf.
Avec filetage trapézoïdal pour forces de serrage élevées. Ecrou de serrage ER à double guidage ultra long. Ecrous de serrage ER
revêtus pour une réduction du frottement.
Ecrou de serrage ER CP, non adapté aux disques d’étanchéité HP.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Accessoire(s):

Disques d’étanchéité 309666309668, pinces de serrage ER de précision 308878 - 308992, clés de serrage 309754309756, pinces de serrage HP 309365309379.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d’étanchéité de type HP du système FAHRION ne conviennent pas à d’autres systèmes!
Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.
Le serrage ne peut être effectué qu’à la cote nominale.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Centro P" Afficher tout