Mini-écrou de serrage ER pour disques d’étanchéité 25

Réf.: 309652 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6499
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 25 mm
Norme DIN 6499
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Méthode d'usinage UGV
Longueur totale L 25 mm
⌀ ext. D 35 mm
Filetage M30×1
Couple de serrage maximal 45 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309652 25
EAN / GTIN 4045197645739
Réf. fabricant 309652 25

Description

Exécution:

Encombrement faible, cémentés et rectifiés sur toutes les faces.
  • Cémentés et rectifiés sur toutes les faces.

Adapté(s) pour: