Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER 9 mm

Réf.: 309630 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage d 9 mm
Pour type ER 25
Contenu du jeu (pièces) 13
⌀ ext. D 21 mm
Type de produit Etanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309630 9
EAN / GTIN 7640128495253
Réf. fabricant 9.25.090

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309615; 309621; 309652.
Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.