{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 16 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Longueur totale L | 20,6 mm | |
⌀ ext. D | 33,5 mm | |
Filetage | M24×1 | |
Couple de serrage maximal | 54 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309617 16 | |
EAN / GTIN | 4045197771742 | |
Réf. fabricant | 309617 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |