Pince de serrage très étroite 4 mm

Réf.: 309563 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 4 mm
⌀ ext. D 9,6 mm
Longueur totale L 36 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309563 4
EAN / GTIN 4045197708526
Réf. fabricant 309563 4

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Exécution très étroite. La pince est serrée par l'arrière dans le siège conique à travers par le mandrin à l'aide d'un filetage. Encombrement réduit grâce à la suppression de l'écrou de serrage.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces très étroits 300782; 300784; 304972; 304974.