Pince de serrage OZ pour mandrins 8 mm

Réf.: 309550 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 8 mm
    Pour mandrin 2 mm - 25 mm
    Norme ISO 10897
    Type 462 E
    ⌀ ext. D 35,05 mm
    Longueur totale L 52 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309550 8
    EAN / GTIN 2050001704535
    Réf. fabricant 12202010800

    Description

    Exécution:

    Acier à ressort, entièrement trempé et rectifié. Le trou de passage (plage de serrage plus importante par rapport aux pinces DIN) augmente la force de serrage. Fentes multiples par rapport aux pinces DIN, et donc plus grande profondeur d’insertion dans le mandrin. Pour forets hélicoïdaux, pour serrage sur le listel. Plage de serrage = dim. nominale jusqu’à moins 0,5 mm. 5 ou 6 fentes de chaque côté.

    Avantage(s):

    • Meilleure concentricité = centrage parallèle à l’axe dans le cône; aucun jeu.
    • Force de serrage plus importante = pourcentages de portée plus élevés.
    • Rigidité du système supérieure = pour travaux de fraisage à haute vitesse.
    • Plus longue durée de vie de l’outil