{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 25 mm | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | avec sécurité d’extraction | |
⌀ ext. D | 41 mm | |
Longueur totale L | 57,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309423 25 | |
EAN / GTIN | 2050002050082 | |
Réf. fabricant | 134025004 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER 40 Sécurité d’extraction secuRgrip 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 26.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 41 mm | 41 mm |
Longueur totale L | 57,5 mm | 46 mm |
⌀ serrage nominal d | 25 mm | 25 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | avec sécurité d’extraction | 472 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |