{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 22 mm | |
Support | ER 40 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4716 E | |
⌀ ext. D | 40,7 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309419 22 | |
EAN / GTIN | 2050001765468 | |
Réf. fabricant | 13827012200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 22 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 77.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 40 | ER 40 |
⌀ ext. D | 40,7 | 41 |
Longueur totale L | 46 | 46 |
⌀ serrage nominal d | 22 | 22 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Type | 4716 E | 472 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |