{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 4,5 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
⌀ ext. D | 32,7 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309414 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001765888 | |
Réf. fabricant | 13826010450 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 4,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 65.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 53.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 32 |
⌀ ext. D | 32,7 | 32,7 |
Longueur totale L | 40 | 40 |
⌀ serrage nominal d | 4,5 | 4,5 |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4537 E | 4537 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |