{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 6 mm | |
Support | ER 25 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
⌀ ext. D | 25,7 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309411 6 | |
EAN / GTIN | 4045197666093 | |
Réf. fabricant | 309411 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 48.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 38.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 25 |
Longueur totale L | 34 mm | 34 mm |
⌀ serrage nominal d | 6 mm | 6 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4282 E | 429 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |