Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 3,5mm

Réf.: 309404 3,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 3,5 mm
Support ER 16
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4031 E
⌀ ext. D 16,7 mm
Longueur totale L 27,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309404 3,5
EAN / GTIN 2050001767707
Réf. fabricant 13833010350
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!) et gicleurs.
Protection anti-corrosion FAHRION®:
  • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
  • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.