Pince de serrage ER HP avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 16mm

Réf.: 309377 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 2

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 16 mm
Support ER 32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 2 µm
Type 469 E
⌀ ext. D 32,7 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309377 16
EAN / GTIN 2050001765079
Réf. fabricant 13626011600

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

  • Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.
  • Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars). Similaire ISO 15488-A.