Pince de serrage ER HP 12 mm

Réf.: 309373 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 12 mm
    Support ER 25
    Norme ISO 15488-B
    Précision de concentricité ≤ 2 µm
    Type 430 E
    ⌀ ext. D 26 mm
    Longueur totale L 34 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309373 12
    EAN / GTIN 2050001766229
    Réf. fabricant 13615011200

    Description

    Exécution:

    Concentricité du système et répétabilité de 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.
    Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

    Avantage(s):

    Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

    Adapté(s) pour:

    Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

    Remarque(s):

    • Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.
    • Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).